品番 : EA979D-177
品名 : 90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TPR-7090BG |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 200kg以下/2個 | ベースサイズ | 70×90mm |
| 取付範囲(壁面との隙間) | 1000mm以内 | 材質 | プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アジャスター・バックル:POM |
| ベルト幅 | 25mm | サイズ | プレート:90×70×1.6(t)mm ベルト(オス側):25×2140×1.3(t)mm ベルト(メス側):25×890×1.3(t)mm |
| 重量 | 230g | 入数 | 2個 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | 対象物 | メタルラック・スチールラック |
| 色 | グレー | 付属品 | アルコールパッド2枚 |
| 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。 | |||
| バックル付で取付・取外しが簡単 | |||
| 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 | |||
| ホワイトボードや中量ラックなどに | |||
| プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,180 円(税抜)/ 5,698 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
