品番 : EA979D-178
品名 : 90x70mm 転倒防止プレート(ラック用/バックル付/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TPRS-7090BG |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 200kg以下/2個 | ベースサイズ | 90×70mm |
| 取付範囲 | 壁又は床から300mm以内 | 材質 | 本体:スチール(表面処理/焼付塗装) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) バックル:樹脂 |
| ベルト幅 | 25mm | サイズ | プレート:90×70×1.6(t)mm ベルト:25×470×1.3(t)mm |
| 重量 | 230g/個 | 色 | グレー |
| 取付方法 | 樹脂バックル | 対象物 | メタルラック・スチールラック |
| 耐用年数 | 約8~10年 | 付属品 | アルコールパッド2枚 |
| メタルラックや様々な形状の支柱へ対応 | |||
| 巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止 | |||
| 壁面又は床面との狭い隙間も取付が可能 | |||
| 壁又は床から最大300mm離れた場合まで対応 | |||
| バックル付きで取り外しができ、移動も簡単です。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
