品番 : EA979D-193
品名 : 転倒防止粘着プレート
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TRS-013 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 200kg以下/2個 | ベースサイズ | 55×65mm |
| 取付対象 | ラック、書庫 | 取付範囲(壁面との隙間) | 90mm以内 |
| 材質 | 本体:スチール(表面処理:焼付塗装) ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:アクリル系粘着剤 プラネジ:ポリエチレン |
サイズ | 対象物側プレート:50×92×5.6(t)×1.6(t)mm 壁側プレート:55×37×65×1.6(t)mm ベルト:25×85×3(t)mm |
| 重量 | 120g | 入数 | 2個 |
| 付属品 | アルコールパッド1枚 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 | |||
| 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 | |||
| 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 | |||
| 設置面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。 | |||
| 壁から最大90mm隙間があっても取付ができます。 | |||
| 壁と棚などの対象物をタフな粘着でしっかり固定し転倒を防止します。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/21 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
