品番 : EA979D-7
品名 : 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚)
仕様
材質 | ウレタンエラストマー | サイズ(mm) | 100×100×5 |
---|---|---|---|
入数 | 1枚 | 耐荷重(1枚あたり) | 50kg |
各種周辺機器用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/25 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2449ページ |