品番 : EA979D-73
品名 : 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個)
仕様
材質 | スチレン系ポリマー | ||
---|---|---|---|
震度7相当にも耐える超粘着固定マット | |||
工事不要で底に貼るだけで地震対策ができます。(畳にも使用可能) | |||
耐候性・耐薬品性に優れるスチレン系ポリマー(オレフィン樹脂も配合) | |||
水洗いして繰り返し使えます。 | |||
サイズ | 40×40×3mm | 耐荷重(4枚あたり) | 46kg |
入数 | 4枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/04/20 17:02現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979D-71 20x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-72 30x 30x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-73 40x 40x3mm 耐震ベース(クリア/4個) |
EA979D-74 10x100x3mm 耐震ベース(クリア/6個) |
EA979D-75 10x 40x3mm 耐震ベース(クリア/12個) |
拡大