詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979K-1

品名 : 10mm/3m シールブラシ(ナイロン製/シルバー)

仕様

材質 ベース:エラストマー樹脂+粘着剤、
ブラシ:ナイロン
色 シルバー
長さ 3m 毛丈 10mm
全高 20mm ベース部分の厚み 約2mm
自動ドアや玄関ドア、引戸の隙間をふさぎます。
風やホコリ、花粉、虫の侵入の防止。
省エネ・遮光・防虫。
貼り付け作業がしやすく耐久性に優れた高品質の平板タイプです。
作動性に優れ、ドアや引戸の動きがスムーズです。
粘着式
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1389ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top