詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979K-102

品名 : 17x1000㎜ ドアシールブラシ(PVCブラシ)

仕様

毛材質 PVC 毛丈 18mm
長さ 1000mm 全高 43mm
取付穴サイズ 3×5mm 取付穴ピッチ 298mm
色 黒
隙間風、埃、ゴミ等の進入を効果的に防ぎます。
追加説明
カタログ価格

1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/29 04:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1389ページ
ウェブカタログ画像
※本商品は-102です。
  • ※本商品は-102です。
  • フレームサイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top