詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979K-33

品名 : 44.5x910mm ドアシール(クリア/2本)[DUCK]

仕様

サイズ(mm) 44.5×910 厚さ(mm) 4
クリア 材質 基材:EPDM
粘着剤:アクリル系
すき間を塞ぎ、風や埃をシャットアウト
テープ止めタイプ
910mmまでのほとんどのドアにフィットします。
お好みのサイズに合わせてカットできます。
追加説明
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/05/04 00:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1500ページ
ウェブカタログ画像
  • 好みのサイズに合わせてカットできます。
  • ゴムの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top