品番 : EA979KN-6
品名 : [EA979KN-1用] 替ブラシ
仕様
| 長さ | 1m | 毛丈 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 30mm | 厚み | 5mm |
| 線径 | 0.15mm | 材質 | ブラシ:ポリプロピレン(PP) |
| ラットシールド(EA979KN-1)用替ブラシ ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 19:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA979KN-1 : 7mmx1.0m 防鼠シールブラシ(粘着/PP/黒) |
