詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-300

品名 : チェーンリフレクター(3個)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-60
サイズ φ24×164.5mm 材質 本体:HDPE
反射シール:PET
入数 3本 重量 13g
チェーンの縦にも横にもつなげる反射アイテム
チェーンにかけて、光が反射し注意を促します。
視認性抜群です。
追加説明
カタログ価格

1,320 (税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/11/04 07:45現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 1423ページ 2315ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top