品番 : EA980A-54WA
品名 : 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(白)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-31 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 3m | 線径 | φ6mm |
| 色 | 白 | 材質 | ポリエチレン |
| 重量 | 211g | チェーン内寸 | 7×28mm |
| 両端にφ85mmの黄色リング付 | |||
| リング取り外し可能 | |||
| プラスチック製のチェーンですので錆びません。 | |||
| チェーンをコーンや駐禁灯にひっかければ人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/08/28 17:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA980A-53 : 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(トラ) |
| 仕様別商品 | EA980A-54 : 6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ) |
| 本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
