詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980AG-100

品名 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン(蓄光)

蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で発光するチェーンです

仕様

全長 5m 線径 6mm
色 蓄光グリーン 材質 高密度ポリエチレン(HDPE)、蓄光材
りん光輝度 JIS Z 9107 JCクラス 引張強度 25kg以上
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
用途に合わせてお好みの長さにカットできます。
軽量のため持ち運びが簡単です。
高密度ポリエチレンのため雨に濡れても錆びません。
屋外耐候性に優れています。
倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯、商業施設などの駐車場や出入口などに。
ディスプレイなどの装飾、通常のチェーンで引っかかりやすい箇所等。
追加説明
カタログ価格

5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 21:21現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1372ページ 2256ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top