詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980S-50

品名 : 2-2.5mm ミニチェーンジョイント(ステンレス製)

仕様

使用チェーン径 2~2.5mm ボルト径 M3
サイズ 8(W)×20(L)×8(H)mm 材質 SUS304
重量 3g
チェーンの連結金具として、また端末の金具のジョイントに
中央の小ねじによって、付け外しが可能です。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1371ページ
ウェブカタログ画像
  • L:20㎜   W:8mm   H:8mm\nh1:5.3㎜   h2:1.2㎜   P:12㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top