品番 : EA980SS-3
品名 : 3.0x1200mm リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー赤)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | チェーン:ステンレスSUS304、 チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) |
||
---|---|---|---|
ステンレスチェーンにPVCチューブを被せています。 | |||
チューブ肉厚:1.3mm | |||
チェーンと接する対象物にキズがつきません。 | |||
チェーンの衝撃音・摩擦音を和らげます。 | |||
南京錠を取り付けてご使用下さい。 | |||
色 | 赤 | 線径 | 3mm |
長さ | 1200mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2432ページ |
代替品
|