詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981CM-2.5

品名 : 150mmx2.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)

取替えの目安が一目でわかります

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 S3E 150×2.5
シリーズ シライスリング 商品名 シグナルスリング
揚量 5.0t 150mm
全長 2.5m 材質 テトロン(ポリエステル)
アイ長さ 500mm 縫製部の長さ 400mm
本体の厚さ 9~10mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 3等級
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
追加説明 ●表面は青色ですが芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。(2009/07/14 政岡)
カタログ価格

23,600 (税抜)/ 25,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/14 12:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1794ページ

代替品

EA981CM-2.5A
  • 品番

    EA981CM-2.5A

  • コメント

    材質がエコマーク付きになりました

EA981CZ-2.5
バリエーション一覧
EA981CM-1.5 150mmx1.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-2.5 150mmx2.5m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-3 150mmx3.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-4 150mmx4.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-5 150mmx5.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-6 150mmx6.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
EA981CM-8 150mmx8.0m/5.0ton シグナルスリング(JIS3等級)
ウェブカタログ画像
  • 幅:150mm、アイの長さ:500mm\n縫製部の長さ:400mm、本体の厚さ:9~10mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top