詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981MB-5

品名 : 12mmx 5m 介錯ロープ(3色)

仕様

サイズ φ12mm×5m 引張強度 約12.2kN(ロープ)
フック線径 約7.5mm 材質 ロープ:ポリエステルスパン
フック:スチール
フック開口幅 50mm 重量(g) 1000
カラー 赤/黄/緑3色つなぎ
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
3色(赤1.5m・黄1.5m・緑2m)サツマつなぎタイプ。
大口径フック付き介錯ロープです。
他の作業ロープと区別ができ、吊り荷との距離目安しやすい色分けタイプ
ロープエンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
吊り荷の誘導用介錯ロープです、他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1747ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top