詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981MC-1

品名 : 12mmx 5m 介錯ロープ(3色)

仕様

ロープサイズ φ12mm×5m 材質 ロ-プ:ポリエステル
フック:スチール
フック開口幅 54.45mm
3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ
地切り目安に手元30cmにも着色しています。
全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。
(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/24 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1747ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top