品番 : EA981MC-2
品名 : 12mmx 5m 介錯ロープ(2色・目印旗付)
仕様
| ロープサイズ | φ12mm×5m | フック開口幅 | 54.45mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ロープ:ポリエステル フック:スチール 旗:塩ビ |
||
| 2色(赤1.5m・黄1.5m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ | |||
| 地切り目安に手元30cmにも着色しています。 | |||
| 全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。 (吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止) |
|||
| 作業員の方たちが持つ場所を一目でわかるように3m旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。 | |||
| 色が落ちた際でもメートル位置が分かるような加工なども施しております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 16:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1747ページ | ||||
