詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981N-12A

品名 : 135x90x90mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)

荷物のエッジによる損傷・摩耗からベルトを保護します

仕様

適用ベルト幅 50mm以下 サイズ 135×90×90mm
材質 強化プラスチック 色 黒
用途 荷物のエッジによる荷締ベルトの損傷・摩耗防止やベルトの食い込み防止に
ベルト通しに通さない場合はベルト幅100mmまで使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 288

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1722ページ 1746ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はイメージです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top