詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981N-41

品名 : 80x60x150mm 角当て(ベルトスリング&荷締機)

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 CP-15
適用ベルト幅 50mm以下 材質 ABS樹脂
サイズ(W×D×H)mm 150×80×60 厚み 5.2mm
荷物にやさしく強靭なABS製。
ベルト幅50mmまで対応
※耐荷重の設定はありません
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/13 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1722ページ 1746ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top