詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981TH-1.5

品名 : 35mmx1.5m/1.6ton ベルトスリング(ポリエステル)

仕様

メーカー テザック 型番 4E35X1.5
商品名 ブルースリング 35mm
全長 1.5m 材質 ポリエステル
揚量 1.6t アイ長さ 220mm
JIS 4等級
高強力ポリエステル原着糸使用。
優れた耐候性・耐久性を発揮。
ベルト幅の判りづらさを解消するため、各サイズ毎にデザインが分かれています。
整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。又、使用上の間違いをおこす事もありません。
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
追加説明
カタログ価格

4,640 (税抜)/ 5,104 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/14 21:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1794ページ
ウェブカタログ画像
画像はEA981TL-2です
  • 画像はEA981TL-2です
  • 使用限界がすぐ判る
  • ベルト幅がひとめで判る
  • アイ(A):220mm、主縫製部(B):200mm、副縫製部(C):100mm、本体の厚み:9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top