詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VA-21

品名 : 3.0tonx856mm チェーンフック(1本懸け)

仕様

メーカー スリーエッチ 型番 CLL3
使用荷重 3t 有効長 856mm
フック開き 76mm チェーン長さ 270mm
マスターリンク内径 140×70mm 重量 マスターリンク:950g
フック:3kg
材質 スチール
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフック
有効長も短く作業性抜群
メッキ付きの強力チェーン
マスターリンク付き
ラッチが開・閉とも自動的にロックされるラッチロック式フック
追加説明
カタログ価格

55,500 円(税抜)/ 61,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 08:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1749ページ
ウェブカタログ画像
  • A:17mm  B:140mm\nC:70mm  L:856mm
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top