詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981VA-42

品名 : 3.0tonx 1.5m スリングチェーン(4本懸け)

仕様

メーカー スリーエッチ 使用荷重 3t
使用荷重(1本吊時) 1.5t 重量 9.8kg
有効長 1.5m マスターリンク内径 140×70mm
フック口開き 27mm チェーン径 7.1mm
チェーン長さ 1081mm
4本吊
スチール鋳鉄製
マスターリンク付
使用荷重は吊り角度0~90度の時の値です。
吊り角度を大きくすると使用荷重は低下します。
追加説明
カタログ価格

67,600 円(税抜)/ 74,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/24 06:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1748ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:17、B:140、C:70
  • (チェーン側)\nA:53、B:50、C:19、D:10、E:8、F:18\n(マスターリンク側)\nA:69、B:69、C:26、D:13、E:12、F:24\n単位:mm
  • サイズ(mm)\nA:52、B:28、C:12、D:92、E:27\nF:21、G:25、H:29、K:19、L:141、R:104

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top