品番 : EA981VA-9
品名 : 3.0tonx1500mm チェーンフック(1本懸け/ラッチロック付)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | CLL3L |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 3t | 有効長 | 1516mm |
| フック開き | 76mm | マスターリンク内径 | 140×70mm |
| マスターリンク線径 | 17mm | 重量 | 6.7kg |
| 材質 | スチール | ||
| ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフック | |||
| メッキ付きの強力チェーン | |||
| マスターリンク付き | |||
| ラッチが開・閉とも自動的にロックされるラッチロック式フック | |||
| 【サイズ(画像参照)】 A:17mm B:140mm C:70mm L:1516mm |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,400 円(税抜)/ 65,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 08:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
