品番 : EA981VE-25A
品名 : 4.1tonx1.5m スリングチェーン(4本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 使用荷重 | 0~60°(4.1t) 60~90°(3.3t) | チェーンサイズ | 7.1mm |
|---|---|---|---|
| フック口開き | 36mm | 有効長 | 1.5m |
| 重量 | 10.3kg | マスターリンク内径 | 160×110mm |
| アイタイプ | 金具、フック、チェーンなどをカップリング、カプラーで結合するだけの簡単な構造。 ねじれによる結合トラブルなどがありません。 |
||
| スチール鋳鉄製 | |||
| ロッキングフック付 | |||
| マスターリンク付 | |||
| 4本吊 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
代替品
![]() |
|

