品番 : EA981VH-1
品名 : 3.0ton チェーンフック
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SLH3AC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に | 使用荷重 | 3t |
| 有効長 | 1.39m | チェーン全長 | 720mm |
| チェーン線径 | φ10mm | フック全長 | 280mm |
| 重量 | 7.3kg | マスターリンク内径 | 140×70mm |
| マスターリンク線径 | φ19mm | 敷鉄板穴径 | φ60mm以上 |
| 敷鉄板厚み | 9~32mm | ||
| チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能 | |||
| チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付き | |||
| JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 | |||
| 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 | |||
| 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。 | |||
| フックはNETIS登録アイテム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,100 円(税抜)/ 58,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1749ページ | ||||
