詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-120

品名 : 1.0t 丸型フレコンバッグ(半透明)

仕様

形状 丸型 2点ベルト吊り 容量 1000L
サイズ(mm) φ1100×1100(H) 耐荷重 1000kg
投入口 全開密閉式 排出口 なし
材質 PP(ポリプロピレン)
工場や現場などから発生する製品ロス・廃プラ・金属・缶・ビン・廃材などの分別に便利
収集した状態でそのまま輸送が可能
追加説明
カタログ価格

4,510 (税抜)/ 4,961 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/21 11:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top