詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-13

品名 : 0.2ton 角型フレコンバッグ

仕様

容量 340L 耐荷重 200kg
サイズ 650×650×800(H)mm 材質 外袋:ポリプロピレン
内袋:ポリエチレン
重量 1kg
注入口全開タイプ
小容量で持ち運びに便利な、ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。
2点ロープ(対角)吊タイプ
投入部は紐でくくると密封できます。
排出口なし
ゴミの分別等軽量物の保管運搬に最適です。
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/09 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1753ページ
ウェブカタログ画像
  • 注入口全開タイプ
  • 2点ロープ(対角)吊タイプ
  • 排出口なし
  • 投入部は紐でくくると密封できます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top