詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-20A

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ(反転ベルト付/10枚)

仕様

容量 1000L サイズ φ1100×1100(H)mm
耐荷重 1000kg 排出口 無
材質 ポリプロピレン 入数 10枚
短期間(約3か月)での土木、河川等の改修工事設置など。
環境問題を考慮した無鉛仕様
反転ベルト付き
追加説明
カタログ価格

16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 22:42現在)

商品入数 10 販売単位 枚
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top