詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-29

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ

仕様

容量(L) 1000 サイズ(mm) φ1100×1100(H)
耐荷重(kg) 1000 材質 ポリプロピレン
重量 2kg
注入口全開タイプ
ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。
UV剤配合/バージン原料を100%使用
日本式の吊ベルト使用
2重の補強台や保護ベルトの使用により、強度UP ・設置用の小さなフックが4カ所に付いており、フレームなどに設置できます。
投入口には紐が付いております。紐で口を閉じられますので中身の飛散を防げます。
排出口なし
追加説明
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/10/06 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top