品番 : EA981WM-30
品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ(ドラム缶用/排出口付)
仕様
| 容量(L) | 200 | サイズ(mm) | φ550×900(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1000 | 排出口サイズ | φ250mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 吊りベルト長さ | 700mm |
| ベルト色 | 黒 | ||
| ドラム缶の内側にセットして使い、フレコンだけを抜きとって使用できます。 | |||
| 本体が立ちやすくなるよう胴巻きベルト2ヶ所付となっており、底部から排出できます。 | |||
| 内面コーティングタイプのフレコンバッグのため、粉塵、微粉体にお使いいただけます。化学製造・金属製品製造業の方などの粉体輸送におすすめです。 | |||
| PEの薄い膜を熱圧着したコーティング生地なので、細かい粉を入れても漏れません。 | |||
| 内袋を使わず済むので、作業性が上がり、資材コストも抑えられます。 | |||
| 排出口あり | |||
| ※コーティング生地は、完全防水ではございませんので含水物などを入れられる場合はフレコンバック用内袋をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,050 円(税抜)/ 4,455 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0628ページ 1754ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
