品番 : EA981WM-31A
品名 : 1.0ton [水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)
仕様
| 容量(L) | 1000 | サイズ(mm) | φ1000×1100(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1000 | 材質 | 外袋:ポリプロピレン |
| 網目 | 0.2~0.4mm | 目合 | 約0.4mm |
| 重量 | 2kg | 使用に適した内容物 | 汚泥/廃液処理廃棄物/スラッジ/産業廃棄物/脱水ケーキ/脱水汚泥/フィルターケーキ/野菜 |
| 使用されている業種 | 窯業・土石製品製造業/卸売・小売業/再生資源卸売業(スクラップ業)/建設業/金属・金属製品製造業/サービス業/食料品製造業/一般・電気機械器具製造業/産業廃棄物処理業 | カラー | 黒 |
| 注入口はひもで巾着にできます。 | |||
| 生地の網目が粗く、通気性や水切り性能に優れます。 | |||
| 注入口全開タイプ | |||
| ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。 | |||
| 汚泥(泥状のもの)の脱水・水切りに向いています。 ※内容物により水切りのスピードが異なります。 |
|||
| 投入口には紐が付いております。紐で口を閉じられますので中身の飛散を防げます。 | |||
| 排出口なし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 164 (2026/11/09 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1754ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
