詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-33

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ[排出口付]

仕様

容量(L) 500 サイズ(mm) φ900×800(H)
耐荷重(kg) 1000 排出口サイズ φ400mm
材質 外袋:ポリプロピレン
内袋:ポリエチレン
重量 2kg
使用例(業種/用途) ・金属製品製造・自動車部品等の製品(ボルト・ナット)
アルミニウム・銅・亜鉛・鉛など非鉄金属製品
レアメタル金属材料等の運搬、出荷用
鉛、スラッジ(金属切屑)
・土石業:石材・砂利運搬
・化学製造業:化学品原料の詰替え用
・建築・解体業:建築材料、狭いビル内での廃材運搬
・農業:玄米、籾 保管、運搬用
吊りロープタイプ
ベルトタイプに比べ耐摩耗性が強いので、フォークリフトの爪等による破損を防げます。
注入口全開タイプ
ワンウェイ(1回使用のみ)フレコンバッグです。
比重2の重量物を1t入れるのにピッタリです。
比重1.7~2.3 例)砂・砂利、軟石、コンクリート、セメントモルタル
底部の排出口の紐をほどくと内容物を排出できます。
投入部は紐でくくると密封できます。
追加説明
カタログ価格

4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/09 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top