詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-36

品名 : 0.2ton 丸型フレコンバッグ

仕様

容量 216L サイズ φ650×650(H)mm
耐荷重 200kg 材質 ポリプロピレン
用途 樹脂・粒状物運搬
コンパクトなドラム缶サイズで取り扱いが容易です。
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。
注入口全開タイプ
排出口無し
追加説明
カタログ価格

3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/09 01:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top