詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-48

品名 : 0.5ton 丸型フレコンバッグ[底十字]

仕様

容量(L) 509 サイズ(mm) φ900×800(H)
耐荷重(kg) 500 内袋 有
内袋の厚み 0.07mm 内袋材質 ポリエチレン
材質 ポリプロピレン 重量 1.5kg
鉱物・パウダー・焼却灰等、粉体・水分を少し含んだ汚泥の運搬に
注入口全開タイプ
排出口無し
耐候性の対応月数、約4~5ヶ月です。
追加説明
カタログ価格

4,660 円(税抜)/ 5,126 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/24 07:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top