詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WM-67

品名 : 1.0ton [水切り用]丸型フレコンバッグ(排出口付)

仕様

容量(L) 1045 サイズ(mm) φ1100×1100(H)
耐荷重(kg) 1000 排出口サイズ φ500×500(H)mm
重量 1.9kg 材質 耐候剤入ポリプロピレン
目合 0.2~0.4mm 色 黒
耐候性 4ヶ月 用途 水切り・洗浄・乾燥用
本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
注入口全開タイプ
書類入れ付
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 47

(2026/11/10 22:42現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1754ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top