詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WN-11

品名 : 1.0ton 丸型フレコンバッグ(二重構造)

仕様

材質 ポリプロピレン
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去の運搬廃棄に最適です。
容量 509L サイズ φ900×800(H)mm
耐荷重 1,000kg
追加説明
カタログ価格

6,110 (税抜)/ 6,721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2024/06/07 08:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1821ページ

代替品

EA981WN-12
  • 品番

    EA981WN-12

  • コメント

    997L(1.0ton)二重構造

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top