詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WN-16A

品名 : 1.0ton 角型フレコンバッグ(二重構造)

仕様

容量 1,050L サイズ 2100×1000×500(H)mm
耐荷重 1,000kg 材質 ポリプロピレン
耐候性 4ヶ月 注入口 全開
排出口 無 上部ベルト 黒色
用途 石綿Lv.3対応・長尺板運搬用
裏側にポリエチレン生地を施した二重構造で、解体工事でのアスベストレベル3撤去やボード状の廃棄物の運搬廃棄に最適です。
三六判(910×1820mm)板状の物品運搬等にも使用できます。
本体が二重構造なので内容物が外へ漏れにくくなっていて成形板を粉砕することなく運搬できます。
本体ベルト部に通しベルトを取付
追加説明
カタログ価格

12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/06 18:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1753ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top