詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981WN-31

品名 : 2.0ton 角型フレコンバッグ

仕様

容量(L) 1970 サイズ(mm) 1050×1250×1250(H)
耐荷重(kg) 2000 材質 ポリプロピレン
重量 3.6kg 用途 樹脂・粒状物運搬
一般製造物・粒状物等の大量運搬に
耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。
注入口全開タイプ
排出口無し
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1753ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top