品番 : EA981ZA-6
品名 : 200x2500mm フォークリフト用滑止グリップ(シール付)
仕様
| サイズ | 200×2500×1(t)mm | 色 | グリーン |
|---|---|---|---|
| 摩擦係数 | 0.74μ | ||
| 貼るだけで簡単に接着、フォークリフトや屋内外作業に最適な滑り止めシール | |||
| VDI 2700-14に準拠した耐摩耗性グリップ層により、優れた滑り止め効果を発揮 | |||
| 厚さ1mmの薄型設計で段差が小さく厚みがないため、引っかからず荷役作業がスムーズ | |||
| 防錆性、防水性、耐候性、耐摩耗性、高い摩擦力 | |||
| 目が細かく水はけが良いため、屋内外問わず使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,700 円(税抜)/ 75,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1668ページ | ||||
