詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-11G

品名 : 25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)

仕様

使用荷重 150kg ベルトの長さ 固定側:0.22m、調整側:1.8m
ベルト(幅×厚み) 25×1.4mm フック内径 27mm
材質 荷締機:スチール
ベルト:ポリエステル
ベルトカラー OD色
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 742

(2026/10/12 00:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1721ページ 2547ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top