品番 : EA982B-125
品名 : 25mm/ 80kg カムバックル(5個)
仕様
| 全長 | 41mm | 使用荷重 | 80kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 亜鉛ダイキャスト | 入数 | 5個入り |
| 25mmバンド用 | |||
| 亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 701 (2026/03/31 01:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1722ページ 2547ページ | ||||
