品番 : EA982B-135
品名 : 38mm カムバックル(5個)
仕様
| 全長 | 50mm | 使用荷重 | 30kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | 入数 | 5個入り |
| 38mmバンド用 | |||
| 亜鉛メッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 238 (2026/11/09 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1723ページ | ||||
