詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982B-4

品名 : 25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)

仕様

使用荷重 330kg ベルトの長さ 固定側:0.35m、調整側:4.7m
ベルト(幅×厚み) 25×1.8mm フック内径 23mm
ベルト材質 ポリエステル
追加説明
カタログ価格

2,220 (税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1,001

(2026/01/18 00:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1716ページ 2547ページ

代替品

EA982B-5G
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top