詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-10B

品名 : 25mmx2.4m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー4本組)

仕様

使用荷重 180kg(1本あたり) ベルトの長さ 固定側:0.17m、調整側:2.4m
ベルト(幅×厚み) 25×0.9mm ベルト材質 ポリエステル
フック内径 25mm フック長 80mm(鉄製)
重量 1.9kg (4本)
荷物の固定用(カモフラージュ 4本組)
追加説明
カタログ価格

7,470 円(税抜)/ 8,217 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/09 00:54現在)

商品入数 4 販売単位 組
カタログページ 1717ページ 2546ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top