詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-66

品名 : 44mmx1.2m/226kg トランサムタイダウンベルト(2本)

仕様

使用荷重 226kg ベルト長 1.2m
ベルト(幅×厚み) 44×0.95mm ベルト材質 ポリエステル
フック口幅 28mm 入数 2本
ボートおよび船外機などの固定の補助に
追加説明
カタログ価格

9,520 円(税抜)/ 10,472 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 10:04現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1713ページ 1718ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数2本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top