詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-6A

品名 : 50mmx1.9m/363kg 荷締ストラップ(グレー/2本組)

仕様

使用荷重 363kg ベルト長 固定側:0.45m
調整側:1.9m
ベルト(幅×厚み) 50×1.74mm ベルト材質 ポリエステル
フック口幅 28mm 入数 2本
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

5,130 円(税抜)/ 5,643 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 18:35現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1721ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top