詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-15B

品名 : 750kg/45mmx4.6mベルト荷締機(ラチェット式/グレ-

仕様

ベルト材質 ポリエステル 使用荷重 756kg
固定側 0.2m 調整側 4.6m
ベルト(幅×厚み) 45×1.35mm フック口幅 21mm
強固なバックルで頑丈です。
追加説明
カタログ価格

5,730 円(税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/11/13 17:54現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側
  • フック部
  • ラチェット部

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top