詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BC-5A

品名 : 450kg/4.8m ベルト荷締機(ラチェット式-カモ/2本)

仕様

使用荷重 450kg ベルト長さ 固定側:0.42m、調整側:4.6m
ベルト(幅×厚み) 31.7×1.63mm ベルト材質 ポリエステル
重量 935g フック内径 21mm
入数 2本入り
追加説明
カタログ価格

8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 58

(2026/11/09 00:54現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1717ページ 2546ページ
ウェブカタログ画像
  • ※デザインはイメージです。
  • ベルト長:固定側
  • ベルト長:調整側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top