品番 : EA982BT-110
品名 : 自動車緊急セット(小・中型車用)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1631 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ブースターケーブル(1組) けん引きロープ(1本) 軍(1組) 白旗(1本) 収納ケース(1箱) 取扱説明書(1冊) |
||
| <けん引きベルト> | |||
| 安全荷重 | 1.8t | 切断荷重 | 3t |
| 適合車 | 軽・小型自動車(車両総重量1.8t以下) | 全長 | 4m(伸縮時) |
| <ブースターケーブル> | |||
| 定格 | DC12V 50A | ケーブル断面積 | 3.77sqmm |
| 適合車 | DC12Vガソリン車用 | 全長 | 3m |
| バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/02 18:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
